ヨシタケ
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)
CAC(NPb処理)
形式
直動式
最高温度(℃)
80
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.2~1.0
適合流体
水道水
材質(弁体)
ウレタンゴム
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
EPDM
二次側圧力(MPa)
0.05~0.55
最小差圧(MPa)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53781596
GD-24GS-N
15
1/2
0.05~0.55
80
¥74,900
¥
52,980
¥58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781605
GD-24GS-N
20
3/4
0.05~0.55
80
¥76,600
¥
52,980
¥58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781614
GD-24GS-N
25
1
0.05~0.55
80
¥99,600
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781623
GD-24GS-N
32
1-1/4
0.05~0.55
80
¥128,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781639
GD-24GS-N
40
1-1/2
0.05~0.55
80
¥185,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781648
GD-24GS-N
50
2
0.05~0.55
80
¥244,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材