フロート式スチームトラップ TF-6

フロート式スチームトラップ TF-6 - ヨシタケ

一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。

材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53783127TF-6-8.8203/40.881304.3
74,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783136TF-6-8.82510.881303.8
77,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783145TF-6-8.8321-1/40.881485
91,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783154TF-6-8.8401-1/20.881898.5
137,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783163TF-6-8.85020.8824818.2
196,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783233TF-6-5.2203/40.881304.3
74,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783249TF-6-5.22510.881303.8
77,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783258TF-6-5.2321-1/40.881485
91,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783267TF-6-5.2401-1/20.881898.5
137,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783276TF-6-5.25020.8824818.2
196,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする