ヨシタケ
サイトグラス(フラップ式) 150F-F
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)
FCD450
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10KFFフランジ
適合流体
冷温水、油
材質(フラップ)
SUS
耐熱衝撃温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783888
150F-F
65
2-1/2
¥
94,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783897
150F-F
80
3
¥
98,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783906
150F-F
100
4
¥
168,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783915
150F-F
125
5
¥
277,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783924
150F-F
150
6
¥
418,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材