ヨシタケ
サイトグラス(透視式) 150L-F
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)
FCD450
タイプ
透視式
種類
サイトグラス
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10KFFフランジ
適合流体
冷温水、油
耐熱衝撃温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783933
150L-F
65
2-1/2
¥
83,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783949
150L-F
80
3
¥
88,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783958
150L-F
100
4
¥
154,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783967
150L-F
125
5
¥
250,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53783976
150L-F
150
6
¥
395,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材