ストレーナ ST-10

ストレーナ ST-10 ヨシタケ

工具を使わずにスクリーンの交換が可能。
流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。
電着塗装を施し、耐食性向上。

接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプストレート形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ8~10P 網目(こし網)60メッシュ標準 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53784554 ST-10 125 5
オープン
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53784563 ST-10 150 6
オープン
149,800
164,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53784579 ST-10 200 8
オープン
219,800
241,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53784588 ST-10 250 10
オープン
349,800
384,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする