ヨシタケ
逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。
断水時に給水器具等からの逆流を防止。
配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質
ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531
形式
ばね式
接続
JIS G×JIS R
使用流体
水道水
材質(弁箱)
CAC or C3531
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53785263
CV-25U
20
3/4
¥8,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
53785279
CV-25U
25
1
¥12,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材