ヨシタケ
フレキシブルジョイント YBF-1E
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質
ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
種類
フレキシブルジョイント
形式
ベローズ形
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
長さL(mm)
300L
500L
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53786557
YBF-1E
15
300L
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786566
YBF-1E
15
500L
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786575
YBF-1E
20
300L
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786584
YBF-1E
20
500L
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786593
YBF-1E
25
300L
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786609
YBF-1E
25
500L
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786618
YBF-1E
32
300L
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786627
YBF-1E
32
500L
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786636
YBF-1E
40
300L
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786645
YBF-1E
40
500L
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786654
YBF-1E
50
300L
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786663
YBF-1E
50
500L
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください