曜日別特売

フレキシブルジョイント YBF-2E

フレキシブルジョイント YBF-2E - ヨシタケ

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。

材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)適合流体蒸気、空気、冷温水、油内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
長さL(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53786679YBF-2E15300L
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786688YBF-2E15500L
17,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786697YBF-2E20300L
18,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786706YBF-2E20500L
21,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786715YBF-2E25300L
22,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786724YBF-2E25500L
26,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786733YBF-2E32300L
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786749YBF-2E32500L
32,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786758YBF-2E40300L
34,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786767YBF-2E40500L
38,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786776YBF-2E50300L
41,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786785YBF-2E50500L
48,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786794YBF-2E65300L
54,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786803YBF-2E65500L
63,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786819YBF-2E80300L
67,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786828YBF-2E80500L
76,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786837YBF-2E100300L
97,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786846YBF-2E100500L
99,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする