曜日別特売
(3件のレビュー)

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。
熱風温度500℃。

用途
ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。
塩ビパイプの曲げ加工。
塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。
塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。
ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。
カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。
熱収縮フィルムによる加熱包装。
熱収縮チューブによる加熱加工。
解凍、除霜、凍結防止。
プラスチック製品の加熱加工成形。
機械部品の局部加熱
付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時バッテリー電圧(V)18熱風温度(℃)500風量(L/min)200内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※電池パック・充電器は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
熱風温度(℃)
風量(L/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805746DHAG180185002001.2
12,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53805746
2023-12-30
用途: j自動車
株式会社エスティーエス

初めの温まりが弱く、電池が高いが、普通に使えます。電池は予備があった方がよいです。

対象商品 : 53805746
2021-12-20
用途: カー用品のラッピング
建設業・工事業

コーデレスなので購入しましたが、風量は全く足りませんでした。
トリガスイッチもロック機能がなく、使用するときはずっと握っていなければなりません
小物用品に使用したので、作業性はあまりよくありませんでした。
シールはがしの使用は、軽快でした。(トリガスイッチの運転ロックは
欲しかった。)

3が参考にしています
対象商品 : 53805746
2020-07-06
用途: カーラッピング

電源のない場所で作業する為に購入しました。
流石に熱を発生させる装置なのでバッテリーが直ぐ無くなります。1時間使うには6アンペアのバッテリーが3個必要です。バッテリーは純正品しかなく6アンペアの物が2万円とかなり高価です。マキタの様に社外品があれば助かりますが…。
特殊作業での使うモノなのでしょうがないですね。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする