四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(すのこ式天場スライド)型 ピカコーポレイション

業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。
伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。
両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。

最大使用荷重(kg)120 天場寸法(mm)昇降面:251、長さ:1626~2700 収納寸法・高さ(mm)1670 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53805475 DXP-SX120A 0.85~1.19 450×170×1670 16.2 -
130,000
78,980
86,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54487309 DXP-SX90A 0.60~0.91 405×150×1670 15.4 43
124,000
75,980
83,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

【PiCa公式】四脚アジャスト式足場台 上部操作式 DXP スタッピー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする