Bamboo Ink/Wacom デジタルスタイラスペン

Bamboo Ink/Wacom デジタルスタイラスペン wacom(ワコム)

Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。
直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。
自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。
長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。
ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。
アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。

仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります) セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。 質量(g)19(バッテリーを含む) 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。 電池単6乾電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5 電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 筆圧レベル最大4096レベル 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53806875 CS323AG0C
5,500
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする