SIMフリー4G(LTE)ルーター
インターネット固定回線が引けない環境に最適。デバイスと接続は有線/Wi-Fiこれ一台でOK
用途SIMフリー4G(LTE)ルーター
使用温度範囲(℃)0~35
外形寸法(mm)約133×133×35(※突起部含まず)
消費電力(W)6.1
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)210
保証期間1年間
取得規格VCCI Class B、電気通信事業法 設計認証、電波法 工事設計認証
アズワン品番64-3972-61
使用環境湿度(%)20~80(結露しないこと)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※日本国外では使用できません。
※個人宅配送不可となります。
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07