矢田電気
ハイパワーランタン
用途
現場、アウトドア、防災グッズとして。
明るさ(Lm)
最大:1750
質量(g)
545
保護等級
IP44
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53826658
YDL-1750
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください