曜日別特売

スリムノート

スリムノート - 日本ノート

気分に合わせてセレクトできるスリムノート。お気に入りの色を見つけてください。

用途ノート寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252)表紙仕様マットP.P.貼り製本ワイヤー綴じ内容量1冊(16枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829099X01LG166mm罫36行通し罫ライトグリーン
140
取扱い終了
53829108X01SB166mm罫36行通し罫セルリアンブルー
140
取扱い終了
53829117X01LB166mm罫36行通し罫ライトブルー
140
取扱い終了
53829126X01R166mm罫36行通し罫レッド
140
取扱い終了
53829135X01OR166mm罫36行通し罫オレンジ
140
取扱い終了
53829144X01G166mm罫36行通し罫グリーン
140
取扱い終了
53829153X01B166mm罫36行通し罫ブルー
140
取扱い終了
53829169X01K166mm罫36行通し罫ブラック
140
取扱い終了
53829178X01SP166mm罫36行通し罫サーモンピンク
140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする