日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
スリムノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(16枚)
注文コード
53829178
品番
X01SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
気分に合わせてセレクトできるスリムノート。お気に入りの色を見つけてください。
枚数
16
罫線
6mm罫36行通し罫
色
サーモンピンク
用途
ノート
寸法(幅W×高さH)(mm)
セミB5(179×252)
表紙仕様
マットP.P.貼り
製本
ワイヤー綴じ