スリムノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(16枚) 注文コード53829153 品番X01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

気分に合わせてセレクトできるスリムノート。お気に入りの色を見つけてください。

枚数16 罫線6mm罫36行通し罫 ブルー 用途ノート 寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252) 表紙仕様マットP.P.貼り 製本ワイヤー綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする