曜日別特売

マッキー極細

マッキー極細 - ゼブラマッキー極細 - ゼブラマッキー極細 - ゼブラ
(23件のレビュー)

1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)

用途筆記線の太さ細字/極細字インク油性染料(アルコール系)インク色タイプ両用商品タイプ使い切り本体入数10本線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線の太さ
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829546MO-120-MC-BK10HC細字/極細字細/1.0~1.3、極細/0.5
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 事務用として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

100円ショップの製品とくらべると、ペン先が硬くて書きやすいと思います。

2025-12-18
用途: 記入

商品名の記入等に使用していますが、ロングセラーだけあってとても安心して使えます。

2025-07-22
用途: 事務作業や現場作業に使用
有限会社小澤製作所

事務作業において、色々な場面で使用しおり書きやすい商品です。
また、現場作業でも材料やいろいろな素材にも書きやすい商品です。
コストパフォーマンスも申し分ない商品です。

対象商品 : 53829546
2025-10-01
用途: 園芸の名前書き
有限会社ソレイユ飲食業

滲まずずっとかけて落ちない。即効性がヤバいマジックです

2024-11-01
用途: 塗装補修・事務
建設業・工事業

インクのにじみも無くペン先も軽やかで使い易く定番で気に入ってます。

対象商品 : 53829546
2024-02-01
用途: ラベルに記入
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はマッキーだから当然良いです。100均で買うよりお値打ち。

対象商品 : 53829546
2024-01-03
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

入居者様のお名前を書いたりと沢山登板するので
この金額はありがたいです。

対象商品 : 53829546
2023-12-13
用途: マジックとして紙などに書く
北海道手稲養護学校教育・研究機関

セット販売のため、非常に安く購入できた。もう少し早く知っておけば無駄遣いをせずに済んだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする