曜日別特売

フェライトシャローポット フック付

フェライトシャローポット フック付 - ECLIPSEフェライトシャローポット フック付 - ECLIPSEフェライトシャローポット フック付 - ECLIPSEフェライトシャローポット フック付 - ECLIPSEフェライトシャローポット フック付 - ECLIPSEフェライトシャローポット フック付 - ECLIPSE

最大稼働温度:120℃
マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。

用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
ねじ径
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53831095NWE8901パック(5個)4610.790M6(フック用)6
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
53831104NWE8911パック(5個)5610.7130M6(フック用)16
10,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
53831113NWE8921パック(5個)6610.7190M6(フック用)25
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53831129NWE8951個6610.7270M6(センターねじ)25
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
53831138NWE8961個7612.5300M6(センターねじ)33
4,240
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53831147NWE8971個10015.5610M6(センターねじ)55
5,310
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする