ECLIPSE
マグネットテープ
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)
80
内容量
1パック(1組)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831199
NWFM652
10
1.5
30
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
53831208
NWFM660
7.5
0.75
10
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53831217
NWFM661
12.5
0.75
10
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53831226
NWFM662
20
0.75
10
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53831235
NWFM663
12.7
1.5
30
¥
7,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
53831244
NWFM664
20
1.5
30
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53831253
NWFM665
25.4
1.5
30
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください