ECLIPSE
マグネット エクストルージョン
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
磁力
65g/cm
2
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
80
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
磁力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831269
NWFM670
9.5
10
3.6
65g/cm
2
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
53831278
NWFM671
11
10
4.6
65g/cm
2
¥
4,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53831287
NWFM672
15
10
6.4
65g/cm
2
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください