サンゲツ サンゲツの 建材・エクステリア サンゲツの 内装資材 サンゲツの カーペット・フロア フロアタイル ビンテージチェリー フロアタイル ビンテージチェリー 注文コード 経年変化の深みを表現したウッドタイル 厚さ(mm)クリア層:0.3 寸法(mm)152.4×914.4 加工面取り(カラーパッカー) 柄ウッド 接着剤モルタル下地 工法AR・PC-2 耐湿性EP-300・WPX 全厚(mm)2.5 内容量1箱(24枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WD-1072 WD-1073 参考/旧型式 選択解除 WD-931WD-932 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53920476 WD-1072 WD-931 ¥14,480 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 53920485 WD-1073 WD-932 ¥14,480 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ 【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ ルースレイ50NW-EX ウッド 東リ 税込¥19,778 ¥17,980 タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 税込¥7,368 ¥6,698 【オーダー】フロアリューム ナッティNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム ウッドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 【オーダー】クッションフロア タイル&ベーシック LH-81545~LH-81562 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 LAYフローリング ピタフィー 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バイオミックストーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ PVCフロアタイル トーホー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品