サンゲツ サンゲツの 建材・エクステリア サンゲツの 内装資材 サンゲツの カーペット・フロア フロアタイル モルタルブロック フロアタイル モルタルブロック 注文コード タイルの縁部分に濃淡の変化を施したフロアタイル 厚さ(mm)クリア層:0.3 寸法(mm)457.2×457.2 柄ストーン グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IS-887 IS-888 IS-889 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53921438 IS-887 ¥1,024 取扱い終了返品不可車上渡し 53921447 IS-888 ¥1,024 取扱い終了返品不可車上渡し 53921456 IS-889 ¥1,024 取扱い終了返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム ラティスNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ リノベスタイルMT ジュエル ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 税込¥3,443~ ¥3,130~ 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81576~LH-81591 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81519~LH-81530 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81563~LH-81575 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ PVCフロアタイル トーホー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ LAYフローリング ピタフィー 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620 リリカラ 税込¥4,620~ ¥4,200~ リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 バイオミックストーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品