サンゲツ サンゲツの 建材・エクステリア サンゲツの 内装資材 サンゲツの カーペット・フロア フロアタイル 錆(さび) フロアタイル 錆(さび) 注文コード 異素材ミックスのアクセントとしても使用できるアイアン調のフロアタイル 厚さ(mm)クリア層:0.3 寸法(mm)457.2×457.2m 柄ストーン 全厚(mm)2.5 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IS-959 IS-960 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53922199 IS-959 ¥919 取扱い終了返品不可車上渡し 53922208 IS-960 ¥919 取扱い終了返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ 【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ ルースレイ50NW-EX ウッド 東リ 税込¥19,778 ¥17,980 タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 税込¥7,368 ¥6,698 【オーダー】フロアリューム ナッティNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム ウッドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 【オーダー】クッションフロア タイル&ベーシック LH-81545~LH-81562 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 LAYフローリング ピタフィー 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バイオミックストーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ PVCフロアタイル トーホー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品