タイルカーペット ボイスオブツリー
ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」感を表現した商品です。
寸法(cm)50×50
材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状カット&ループ
パイル長(mm)H:6.5、L:3
パイル密度1/10G×10.8ST
全厚(mm)9.2
内容量1枚
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13