ROCKY
ルーフキャリア ZMシリーズ
適合
軽・中型トラック用
材質
高耐食溶融めっき製
タイプ
雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
370~420
長さ外寸(mm)
590
幅内寸(mm)
990
取付可能幅(mm)
【屋根】1041~1355(内寸)
取付可能高さ(mm)
【屋根】185~235(内寸)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53847265
ZM-600
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750