LED電球 一般電球形

LED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。

口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847737LDA7L-H/60W/2Ra80電球色
3,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53847764LDA7N-H/60W/2Ra83昼白色
3,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847764
2022-05-16
用途: 移動可能スタンドの電球として
その他業種

信頼の東芝製で5年保証。値段が他社並みになって欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする