曜日別特売

LED電球 一般電球形

LED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテックLED電球 一般電球形 - 東芝ライテック

白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。

口金E26電球形状一般球電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
配光角度(°)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847746LDA9N-G/80W/29.31160220昼白色80W形相当
7,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53847755LDA11N-G/100W/210.81520140昼白色100W形相当
8,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
53847728LDA12L-G/100W/2121520220電球色100W形相当
8,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする