大塚刷毛製造
セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン
短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
用途
セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー
仕様
規定量(1セットあたり):20個
セット内容
主剤A:500g、硬化剤B:500g
タイプ
エポキシ樹脂系2液性
対応商品
セーフアイシリーズ・スティムソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※施工の際は規定量をご使用ください。常温かつ直射日光の当たらぬ場所に保管し、出荷後60日以内でのご使用を推奨します。湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53847186
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください