曜日別特売

木製皮引き

木製皮引き - 京都活具木製皮引き - 京都活具木製皮引き - 京都活具

ステンレス製の刃
1つで「皮むき・渋皮とり・芽取り」の3役をこなしてくれる皮むきです。
サビにくく衛生的なステンレスを使用しているので、切れ味がシャープで長持ちします。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすく、刃は本体に固定されているので抜群の安定感でお使いいただけます。
より握りやすくする為に持ち手部分を丸くし、手によく馴染む木製の持ち手部分は木柄の為、洗い物の時に水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
少しでも長持ちするように、木の風合いを残したまま塗装しています。
渋皮むきにも
裏面の上部で簡単に「渋皮とり」が出来ます。
「渋皮とり」のメリットは、食材が持つ栄養素を多く含む皮を薄くこそいで剥くので、少しでも多くの栄養価を保ちつつ下ごしらえが出来ます。
芽取りにも
両サイド上部の突起部分で、面倒なジャガイモなどの「芽取り」が出来ます。
フック付き
フック付きですので、使用後の水洗い後の乾燥や収納時に便利です。

材質本体:天然'、切刃:ステンレス質量(g)51寸法(cm)18.1×4.9×1.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機に使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53848358-
750
825(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする