IDIES カーゴパンツ 991

IDIES カーゴパンツ 991 - ホシ服装IDIES カーゴパンツ 991 - ホシ服装IDIES カーゴパンツ 991 - ホシ服装
(1件のレビュー)

トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。
パンツは使い勝手がよいウェビングベルト付き。

種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル96・ポリウレタン4股下(cm)78機能360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止、リフレクション(反射)プリントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53850668991ライトグレーS73~771
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850677991ライトグレーM78~821
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850686991ライトグレーL83~871
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850695991ライトグレーLL88~921
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850704991ライトグレー3L93~991
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850738991チャコールM78~823
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850765991チャコール3L93~993
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850783991ディープブルーS73~775
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850799991ディープブルーM78~825
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850808991ディープブルーL83~875
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850817991ディープブルーLL88~925
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850826991ディープブルー3L93~995
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850835991ディープブルー4L100~1075
8,300
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850713991ライトグレー4L100~1071
8,300
取扱い終了
返品不可
53850729991チャコールS73~773
8,300
取扱い終了
返品不可
53850747991チャコールL83~873
8,300
取扱い終了
返品不可
53850756991チャコールLL88~923
8,300
取扱い終了
返品不可
53850774991チャコール4L100~1073
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-17
用途: どのような作業にも向いてます
製造業

夏場に購入したので春夏用かなと思っていたのですが、冬場でも使えました。ホントに寒いときはアンダータイツを履いた方が良いでしょうが。
動きやすく裾をカットする必要もなく、色違いを揃えました。通常ウエスト82㎝ですがMサイズで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする