HFC冷媒R32 NRC
HFC-32(R-32)は、現在ルームエアコンに採用されている主流の冷媒ガスです。サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
冷媒の種類R-32
色無色透明
タイプサイフォン管付
口金5/16フレア(1/2UNF-20)
容器NRC
オゾン破壊系数0
地球温暖化係数(GWP)675
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※火の中に入れないこと。
※40℃以下の温度で保管してください。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます。
※ご使用済みの容器は、外箱にQRコードが記載されておりますので、引取専用サイトにアクセスして必要事項を入力してご依頼をお願いいたします。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44727307 | AGCR32 | 43311198 | R32 |
![]() |
HFC冷媒 R32 NRC 10kg | AGC | 1本(10kg) | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03