Dyson V4 Digital Absolute
家のすみずみまで素早く簡単に掃除できます。
360°回転するハンドルのため操作性が高く、手元にかかる負荷を軽減し、
床面から家具、高い場所まで、家中をお掃除。
レバーを押すだけで、ゴミには一切触れないので衛生的です。
小型でコンパクトな形状で収納時に場所をとらず省スペース。
集塵方式サイクロン式
コード長さ(m)5
付属品ソフトローラークリーナーヘッド 、ダイレクトドライブクリーナーヘッド 、コンビネーションノズル 、フトンツール 、カーボンファイバーソフトブラシツール 、タングルフリー タービンツール、リーチアンダーツール、収納用フロアドック
本体質量(kg)3.14
保証期間2年
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)981×570×250
内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。