PC電源ユニット
80 PLUS(R) GOLD認証取得 FOCUSシリーズの後継モデル
ハイブリッドファンコントロール機能搭載:温度と負荷を検知して自動的に「ファンレス」「サイレント」「クーリング」の3モードに切り替えるハイブリッドファンコントロール機能を搭載。コンディションに合わせた静音性と冷却性を提供します。S2FC(ファンレスモードなし)とS3FC(ファンレスモードあり)をボタン1つで切り替えることができるため、ニーズに合わせた静音環境を構築することができます。
120mm Fluid Dynamic Bearing(FDB)ファン搭載:高性能流体軸受け(FDB)のファンは、ファンの軸内部にオイルなどの液体を注入することで回転する際の振動を極力避け、衝撃吸収効果を利用した設計がされています。ボールベアリングファンよりも動作音と熱が少なく、軸受面の潤滑が、摩擦や振動を大幅に低減した結果、ファンの消費電力を低下させることができ省エネにも繋がります。回転効率が良く、静かな回転、頑丈な構造と言った、信頼性の高い技術が大幅にファンの寿命を延ばします。
付属品電源ユニット(本製品)×1、電源ケーブル×1、電源取り付け用インチねじ×4、ケーブル結束用タイ×12、ケーブル結束用マジックテープバンド×3、取扱説明書兼保証書×1
適合規格Intel ATX 12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:150×140×86
保証期間10年間
保護回路OPP、OVP、SCP、OCP、OTP、UVP
動作温度(℃)0~50
ファンFluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 120mm FAN
各種認証80PLUS GOLD
内容量1個
PCパーツ の新着商品

