ウルトラフレックスHDMIケーブル 0.2m

ウルトラフレックスHDMIケーブル 0.2m - ジャパンマテリアル

特殊素材によりユニークなやわらかさを実現したHDMIフラットケーブルです。18Gbps伝送対応。最小曲げ半径10mmにより狭小部の施設可能。

ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応ケーブル外径(Φmm)厚さ1.4×幅13.2伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピードケーブルタイプやわらか、フラット変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53859725JM-UFH0002
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする