曜日別特売

い・ろ・は・す ラベルレス

い・ろ・は・す ラベルレス - コカ・コーラい・ろ・は・す ラベルレス - コカ・コーラ
(3件のレビュー)

「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を
掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。

容量(mL)560種類ナチュラルミネラルウォーターシリーズい・ろ・は・す硬度軟水本数24アズワン品番65-0461-68原材料水(鉱水)アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)ラベルレス対応内容量1箱(560mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※自治体の空容器の分別回収方法に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5388706851899
4,320
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 工場作業時
製造業

安くておいしい水!
暑い時期にかかわらず、常に常備しておきたい商品です。

対象商品 : 53887068
2024-01-10
用途: 夜間の脱水予防。
医療・福祉・介護関連業

無味無臭で、飲みやすく、レベルレスでしかもペットボトルが薄いから飲み終わってからつぶしやすい。

対象商品 : 53887068
2023-08-02
用途: 従業員の飲み物
有限会社トーヨーカッター工事

ラベルレスでとても美味しいのでリピートしていますまた購入したいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする