麗白[卓上消耗品]
麗白(リーバイ)白磁 丸皿
形状
丸皿
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全11種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
103
130
153
173
194
214
234
258
272
318
360
高さ(mm)
選択してください
19
22
24
28
29
30
33
37
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54330353
-
103
19
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330369
-
130
22
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330378
-
153
22
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330387
-
173
24
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330396
-
194
28
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330405
-
214
29
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330414
-
234
30
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330423
-
258
33
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330439
-
272
33
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330448
-
318
37
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
54330457
-
360
37
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません