曜日別特売

メタル丼サーラ スモール 厚口

メタル丼サーラ スモール 厚口 - カンダ[厨房用品]メタル丼サーラ スモール 厚口 - カンダ[厨房用品]
材質18-8ステンレス(二重構造)電子レンジ×食器洗浄機×外径×高さH(Φmm×mm)178×33内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54332767-ステンレスオールミラー磨き17833
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332776-ステンレスオールミラー磨き17833
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332785-17833
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332794-17833
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332803-17833
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332819-17833
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332828-青磁17833
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54332846-ヴィンテージ17833
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする