はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃

はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

ガムテープがベタつかない。汚れやサビに非常に強い高性能フッ素コーティング。
刃同士が点で接するから従来品(スタンダード)の約100倍以上ベタつかない3D設計刃。
根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度常に一定のベルヌーイカーブ刃。

材質刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、グリップ:ABS・TPE、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP全長(mm)174板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65刃部加工カーブ刃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53890909SC-175SFN(35255)ホワイト65-0600-57
980
859
945(税込)
当日出荷
53890918SC-175SFN(35256)ブルー65-0600-58
980
859
945(税込)
当日出荷
53890927SC-175SFN(35257)ピンク65-0600-59
980
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】フィットカットカーブ フッ素3D刃
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53890918
2023-08-16
用途: テープ/シールのカットに使用

切れ味が大変良いです。
両面テープ等、特殊なテープ(のりの付いたテープ等)を切る時でも
刃にのりが付着しにくくて、すごく使いやすいです。

対象商品 : 53890909
2022-04-08
用途: 塗装
その他業種

切れ味抜群で、何よりです!
これで仕事が捗りそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする