H鋼セーフティガード蓄光(LUMI)

H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) - 王子ゴム化成

H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。

用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として主材質軟質塩化ビニル樹脂黄(蓄光ライン入)寸法L(mm)1000内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合H形鋼厚(t)
寸法L(mm)
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53943655HSG-LUMI-099mm、10mm10001833450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943664HSG-LUMI-1211mm、12mm10002334540
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943673HSG-LUMI-1514mm、15mm、16mm10002638640
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943689HSG-LUMI-1817mm、18mm、19mm、20mm10002839680
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする