H鋼セーフティガード

H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成H鋼セーフティガード - 王子ゴム化成

H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。
さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。
軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。
接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。

用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
幅W(mm)
質量(g/m)
適合H形鋼厚(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53943734HSG-0933184509mm、10mm
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943743HSG-12342354011mm、12mm
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943759HSG-15382664014mm、15mm、16mm
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943768HSG-18392868017mm、18mm、19mm、20mm
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943777HSG-21413274021mm、22mm、24mm
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943786HSG-265138100026mm、28mm
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943795HSG-09グレー33184509mm、10mm
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943804HSG-12グレー342354011mm、12mm
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943813HSG-15グレー382664014mm、15mm、16mm
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943829HSG-18グレー392868017mm、18mm、19mm、20mm
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943838HSG-21グレー413274021mm、22mm、24mm
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943847HSG-26グレー5138100026mm、28mm
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする