曜日別特売

キャッシュボックス

キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器キャッシュボックス - カール事務器
(2件のレビュー)

引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。

収納の目安
【紙幣・コイン収納枚数】
紙幣:各200枚 合計600枚(目安)
\500:50枚
\100:50枚
\50:50枚
\10:50枚
\5:50枚
\1:50枚
用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付質量(kg)1.65ブルー高さ(mm)86奥行(mm)185対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。)収納サイズA5アズワン品番64-8441-34外寸法・幅(mm)285施錠方法シリンダー錠内容量1台
注意
※耐火性ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891819CB-8800275×180×86
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

引き出し収納型手提げ金庫【CB-8800】
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 現金管理
学校法人藤岡学園教育・研究機関

小銭もお札も全部分けて収納でき、小銭が自動で上がってくれるのでお札も取り出しやすく使いやすいです。

対象商品 : 53891819
2023-04-01
用途: 会計
サービス業

開けるとコインボックスが斜めに上がるのでおつりも取りだしやすく、コンパクトで購入してよかったなと思っています。
封筒などが横に入るスペースがあったらいいなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする