ミツヤ
洋灯吊
コルクボードなどの吊り下げに便利な金具。
用途
フック専用に
材質
鉄線・真鍮メッキ
全長(mm)
30
色
ゴールド
線径(Φmm)
2.4
包装
収納便利なPSケース
フック高さ(mm)
20
内容量
1ケース(17本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895039
BX1-16
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください