曜日別特売

ステンレス針ピン

ステンレス針ピン - ミツヤステンレス針ピン - ミツヤステンレス針ピン - ミツヤ
(3件のレビュー)

錆びにくいステンレス製の虫ピン。

用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース内容量1ケース(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53895075BX1-SP200
360
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53895075
2024-05-11
用途: 道具箱
サービス業

ピニングで使用する為購入だが、しかし いまだに未使用

対象商品 : 53895075
2023-08-24
用途: 柔らかいですね
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ピンニング器で使えないかと思って購入。しかし、木材などを貫通することはできず、くるくると回ってしまいます。普通の針ピンとして、柔らかい物に使う分には悪くないと思います。使いどころが限られますが、針ピンとしては普通の商品では無いでしょうか。

対象商品 : 53895075
2022-07-23
用途: 昆虫標本作り

昆虫標本を作るため使用しました。ステンレス製で錆の心配もなく、200本も入っておりコストパフォーマンスがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする