ミツヤ
ハートピン
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
子供部屋やPOP留めに
材質
PS樹脂・ステンレス針
色
ゼリービーンズ調ホワイト・グリーン・ピンク
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
針長(mm)
8
内容量
1ケース(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895513
TM-13
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください