クルーズクリップ
ページの見開き・出し入れが可能な新しいペーパーファスナー。
コピー用紙400枚まで綴じることができます。
- 材質
- チューブ:PVC、カバー:ABS、ホルダー:PP
- とじ厚(mm)
- 40
- 綴じ枚数
- コピー用紙約400枚
- 穴間隔(mm)
- 80
- 内容量
- 1パック(20本)
ファイリング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07













