iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル

iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

器具本体とライトバーの組合せ品

定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 質量(kg)1.3 調光の可否 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) Ra83 適合【適合ガード】FK22533 対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応 取付天井直付型 仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1組
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。
屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53898067 XLX230DEWCLE9 2930 3200 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2300EWJLE9の組合せ 白色 4000 134.4
23,650
 
 
取扱い終了
53898076 XLX230DEVCLE9 2880 3200 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2300EVJLE9の組合せ 温白色 3500 132.1
23,650
 
 
取扱い終了
53898085 XLX230DELCLE9 2800 3200 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2300ELJLE9の組合せ 電球色 3000 128.4
23,650
 
 
取扱い終了
53898103 XLX210DEWCLE9 1460 1600 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2100EWJLE9の組合せ 白色 4000 125.8
19,650
 
 
取扱い終了
53898119 XLX210DEVCLE9 1440 1600 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2100EVJLE9の組合せ 温白色 3500 124.1
19,650
 
 
取扱い終了
53898128 XLX210DELCLE9 1400 1600 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2100ELJLE9の組合せ 電球色 3000 120.6
19,650
 
 
取扱い終了
53898146 XLX200DEWCLE9 760 800 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2000EWJLE9の組合せ 白色 4000 126.6
15,650
 
 
取扱い終了
53898155 XLX200DEVCLE9 740 800 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2000EVJLE9の組合せ 温白色 3500 123.3
15,650
 
 
取扱い終了
53898164 XLX200DELCLE9 720 800 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2000ELJLE9の組合せ 電球色 3000 120
15,650
 
 
取扱い終了
53898058 XLX230DENCLE9 3200 3200 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2300ENJLE9の組合せ 昼白色 5000 146.7
23,650
 
 
取扱い終了
53898094 XLX210DENCLE9 1600 1600 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2100ENJLE9の組合せ 昼白色 5000 137.9
19,650
 
 
取扱い終了
53898137 XLX200DENCLE9 830 800 【本体】NNLK22523J+【ライトバー】NNL2000ENJLE9の組合せ 昼白色 5000 138.3
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53898067 XLX230DEWCLE9 27629790 XFX230DEWLE9 XFX230DEWLE9 iD3200D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 27629790 iD3200D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,098 税込7,808 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898076 XLX230DEVCLE9 27629765 XFX230DEVLE9 XFX230DEVLE9 iD3200D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 27629765 iD3200D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,098 税込7,808 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898085 XLX230DELCLE9 27629711 XFX230DELLE9 XFX230DELLE9 iD3200D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 27629711 iD3200D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,098 税込7,808 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898103 XLX210DEWCLE9 25985411 XFX210DEWLE9 XFX210DEWLE9 iD1600D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 25985411 iD1600D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 1組 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898119 XLX210DEVCLE9 25985386 XFX210DEVLE9 XFX210DEVLE9 iD1600D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 25985386 iD1600D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 1組 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898128 XLX210DELCLE9 25985325 XFX210DELLE9 XFX210DELLE9 iD1600D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 25985325 iD1600D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 1組 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898146 XLX200DEWCLE9 25964000 XFX200DEWLE9 XFX200DEWLE9 iD800D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 25964000 iD800D-W230白色 Panasonic(パナソニック) 1組 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898155 XLX200DEVCLE9 25963991 XFX200DEVLE9 XFX200DEVLE9 iD800D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 25963991 iD800D-W230温白色 Panasonic(パナソニック) 1組 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53898164 XLX200DELCLE9 25973888 XFX200DELLE9 XFX200DELLE9 iD800D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 25973888 iD800D-W230電球色 Panasonic(パナソニック) 1組 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53898155
2022-08-02
用途:
アパート階段部分の蛍光灯からの変更

階段天井蛍光灯からの変更。 支持具が400㎜ピッチのアンカー棒だったので当機種へ変更を決定しました。 支持棒の高さで本体を支持棒が押し込むことで設置しましたが、今後4mmの支持マットで高さを補正するつもりです。 支持棒の長さで設置が困難になるケースもあるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする