エアロ8プラス
静音設計+ECOモード(50dB)付でHEPAフィルター標準装備。消費電力も少なく経済的な業務用ドライバキュームクリーナー。
用途業務用ドライバキューム
質量(kg)7.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)585
集塵容量(L)5
電源コード(m)12.5
集塵方式フィルター式
騒音レベル(dB(A))54/50(Ecoモード)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31×43×39
内容量1台
静音設計+ECOモード(50dB)付でHEPAフィルター標準装備。消費電力も少なく経済的な業務用ドライバキュームクリーナー。