チェア TK-H-NA
鞄などをかけられるイスです。カフェや休憩スペースにピッタリなチェア
用途屋外イス
材質フレーム:スチールにクロームメッキ、背・座:成形合板メラミン化粧貼り
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×505×855(S440)
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |