ウッドライン ロッソ Eサイズ

ウッドライン ロッソ Eサイズ タジマ(田島ルーフィング) ウッドライン ロッソ Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)

こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開する新シリーズ。

仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)457.2×457.2 ランダムパーケット ケース質量(kg)18.5 内容量1箱(15枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WER-729 53909127
WER-729 53909127
53909127 WER-729
17,580
9,798
10,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
WER-730 53909136
WER-730 53909136
53909136 WER-730
17,580
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする