ウッドライン ロッソ Iサイズ
こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開する新シリーズ。
仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)3
寸法(mm)152.4×914.4
色デザートウッド
ケース質量(kg)18.1
内容量1箱(22枚)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |